Beli tool drawer cabinet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type)atribut:
- Accessories: Swivel caster x 2, Swivel caster with brake x 2, Handle x 1, S hook x 5, Hex bolt (M6 x 12) x 4
- Drawer Load Capacity (kg): 5 (1-2 stage), 10 (3-4 stage)
- Caster diameter ( phi mm): 75
- Shelf number: Four
- Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 616x330x769
- Drawer dimension (width W x depth D x height H) (mm): 509 x 295 x 33 (1 ~ 2 stage) . 509 x 295 x 69 (3 ~ 4 stage)
- Load Capacity (kg): 115
- Material: Body: steel (cold-rolled steel), caster: PP
- The top plate load capacity (kg): 35
- KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Deskripsi:Tool cabinet 120x20x60 cm adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari peralatan merek krisbow dengan ukuran 120x20x60 cm ini memiliki 3 pintu dan 2 rak susun. Lemari peralatan ini terbuat dari baja sehingga kuat dan tahan lama.
- Vertex Tool Cabinet (Troli Kabinet)Deskripsi:5 Drawers Roll Cabinet
- KRISBOW Tool Drawer 4D 3S/1M/1Bin (Lemari Perkakas)Deskripsi:TOOL DRAWER 4D 3S/1M/1BIN BLACK LPDBL4- Makes it easier to move places because it is equipped with wheels able to store a lot of tools equipped with a central lock system to prevent the drawer from rolling over.- The drawers with ball bearing slides can full extension as load increase.- Anti-shock protection on all four corners with plastic.- High performance metal worktop with corrugated surface make tools anti-slip.- The center lock system and interlock system prevent cabinet drop off. - One of caster with brake can fixup tool cabinet when you working.- Each drawer with colorful puller, Makes cabinet Eye Side mesh panels, worker can hanger tools and accessories on it when fix with hanger.- PVC Collision protection strip, can avoid scratch to the cars.atribut:
- Dimensions (cm): 75x51x101
- Color: Black
- ELORA Tool Cabinet (Troli Kabinet)Deskripsi:- Tool Cabinet 7 laci- Pola lembaran logam padat dengan konstruksi sub padat, ELORA-yellow (RAL 1006)- Pelapis serbuk korosi dan anti gores- Ruang rak di bagian atas terbuat dari plastik ABS dengan 3 kompartemen penyimpanan untuk bagian kecil, lubang untuk 4 obeng dan 3 kaleng, pelek pada semua sisi- 200 kg kapasitas beban rak karena diperkuat penutup atas- Stang baja kokoh yang diperkuat ergonomis, dipasang di kedua sisinya- Sisi dan panel belakang tersembunyi dengan Euro-Perforasi 10 x 38 mm (lubang persegi 10 x 10 mm, pusat lubang tengah lubang 38 x38 mm) untuk memasang kait, baki, keranjang sampah, dudukan pemegang, pemegang gulungan kertas, kabel drum- Sistem penguncian sentral dengan kunci silinder dan sistem pengunci laci individu (jika ada satu laci yang terbuka, tidak mungkin membuka yang lain)- Kapasitas muat tiap laci 40 kg- Setiap laci memiliki sistem pengaman keamanan dan 100% dapat diekstrak- Laci dengan bantalan rel dengan bantalan bola- Laci pengukuran internal W 573 x D 410 mm- Laci ELORA-dilapisi bubuk hitam (RAL 9005)- Dapat dibagi secara terpisah dengan pemisah atau dilengkapi modul ELORA-OMS- Kapasitas pemuatan total 300 kg- Alat pengukur gauge yang luas dengan 4 Ø 125 mm karet penuh, kastor berjalan mulus,- 2 kastor putar dengan fungsi double break (tangensial dan aksial)- Dapat diupgrade dengan alat dada ELORA No. 1221-BANYAK, ELORA No. 1226-BANYAK dan panel belakang ELORA No. 1220-RW- Konfigurasi warna dan baki khusus sesuai permintaan- Pengiriman tanpa alat dan asesorisatribut:
- Dimensions (mm): 977x705x545
- Drawer: 7
- SATA 2 Drawer Tool Cart (Lemari Perkakas)Deskripsi:- Two drawers plus one cabinet deign, more suitable for routine repair and movement and cost-effective- Inner dimensions of drawer:- 1st - 2nd layers: 563x404x90mm (L x W x H)- Dimension of partition inside the cabinet: 195 x 390mm (L x W)- Designed with four side edges and reinforced backplate, ensuring higher strength and durability- 45mm reinforced ball bearing slider and single drawer with a max. load of 35kg- ensuring smooth opening and closing even under the rated load- 5-Inch heavy duty caster, ensuring smooth traveling, lower noise and longer service life- Thickened full polish aluminum alloy handle, more elegant and durable- Dual-Color plastic spraying process, ensuring elegant appearance. Grey plastic pitting surface, not easy to be scratched- EVA mat provided for all drawers and partitionsatribut:
- Made In: China
- Rated Load of Single Drawer (kg): 35
- PROTO 540SS Rolling Tool Cabinet 27 Inch - 7 Drawer, Safety Red and Gray (Lemari Perkakas Beroda)atribut:
- Color: Safety Red & Gray
- Number of Drawers: 7
- Capacity Cubic (inch): 7449
- Product Line: 540S
- Depth (inch): 18
- Height (inch): 35
- Weight (lbs): 175
- Acroe Big Drawer Cabinet Housing (Lemari Perkakas)Deskripsi:Welded construction of high quality sheet 1.44 mm thickness.vertical supports are slotted to enable drawers of various front heights to installed up to 900 mm.drawer easily glide assured by 4 precision ball bearing.central locking system and top of cabinet covered with imitation leather.atribut:
- Finishing: Epoxy-polyester powder (electrostatic)
- Material: Plat Metal tebal 1.2 mm & Powder Coating
- Dimensions (mm): 1193x707x1060
- KRISBOW Lemari PerkakasDeskripsi:- Lemari perkakas dari Krisbow ini dapat memudahkan Anda untuk menyimpan alat perkakas sehingga dapat tersusun dengan rapi. - Terdiri dari beberapa tingkat laci agar dapat lebih mudah mengatur letak perkakas yang disimpan. - Lemari juga dilengkapi dengan roda agar mudah dipindahkan. - Terbuat dari material berkualitas membuat lemari ini dapat lebih tahan lama dan tidak mudah rusak.atribut:
- Capacity (m³): 0.15
- Dimension (H x W x L)(mm): 775x535x860
- Overall (mm): 887x450x850
- TEKIRO Rolling Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Deskripsi:TEKIRO Cabinet 7 drawer adalah tempat untuk menyimpan peralatan perkakas tangan. Lemari Peralatan cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Lemari Peralatan ini memiliki 7 laci dan dilengkapi dengan roda di bagian bawahnya sehingga mudah untuk di pindahkan. Lemari Peralatan ini terbuat dari plastik dan baja yang berkualitas sehingga kuat dan tahan lama.
- Wipro Tool Cabinet Trolley (Troli Kabinet)atribut:
- Dimensions (mm): 715x380x815
- Kennedy Extra Heavy Duty Cabinet (Lemari Perkakas)Deskripsi:7 Drawer Heavy gauge steel, welded and riveted to give an extremely rigid construction. Corrosion resistant powder coated finish. Locking mechanism locks all the closed drawers which have individual safety catches to prevent accidental opening. Four heavy duty castors, two fixed and two swivel which when combined with the heavy-duty side handle enable the user to move it with ease. All drawers have smooth running ball bearing drawer slides and aluminium edged handles. Drawer sizes (W x D x H): 1@ 560 x 390 x 40mm. 4@ 560 x 390 x 65mm. 1@ 560 x 390 x 95mm. 1@ 560 x 390 x 205mm.atribut:
- Product Range: Classic Range
- Mobility: Cabinets Should Only Ever Be Pushed Using The Side Handle Bar; Roller Cabinets When Loaded Are Not Suitable For Frequent Relocation; Strong Ergonomic Handles
- Product Type: Roller Cabinet
- Security: Fully Lockable
- Number of Drawers: 7
- Color: Red
- Drawer Load Capacity (kg): 2 Drawers: 30, 5 Drawers: 20
- Overall Height (mm): 993
- Overall Length (mm): 699
- Overall Width (mm): 458
- KRISBOW Tool Drawer 8D 6S/2M (Lemari Perkakas)atribut:
- Dimensions (cm): 75x50x100
- Color: Black
- Kennedy Drawer Trolley (Troli Kabinet / Troli Perkakas)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
- KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas)Deskripsi:Simpan semua perkakas Anda dengan aman agar tetap awet menggunakan lemari berkualitas persembahan Krisbow ini. Lemari perkakas ini dirancang khusus menggunakan material baja kualitas tinggi yang kokoh, awet, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah rapuh. Memiliki finishing cat berwarna abu-abu sehingga lemari perkakas tidak mudah berkarat. Pada bagian dalam lemari terdapat 4 tingkat rak yang setiap ambalan dapat menahan beban maksimal hingga 30 kg. Selain itu, kedua pintu dan dalam lemari sudah dilengkapi lubang-lubang kecil untuk mengaitkan hanger atau hook.atribut:
- Material: Steel
- Maximum Load Resistance (kg/ambalan): 30
- Dimensions (cm): 100x50x180
- Color: Grey
Daftar Harga tool drawer cabinet Terbaru November 2026
| monotaro Tool Cabinet Wagon (4 Stages Drawer Type) | Rp2.399.900 |
| KRISBOW Tool Cabinet (Lemari Perkakas) | Rp2.399.900 |
| Vertex Tool Cabinet (Troli Kabinet) | Rp11.999.900 |
| KRISBOW Tool Drawer 4D 3S/1M/1Bin (Lemari Perkakas) | Rp8.699.900 |
| ELORA Tool Cabinet (Troli Kabinet) | Rp36.999.900 |
| KRISBOW Tool Drawer (Troli Perkakas) | Rp2.799.900 |
| SATA 2 Drawer Tool Cart (Lemari Perkakas) | Rp5.199.900 |
| PROTO 540SS Rolling Tool Cabinet 27 Inch - 7 Drawer, Safety Red and Gray (Lemari Perkakas Beroda) | Rp22.999.900 |
| SHUTER Desk File Organiser | Rp209.900 |
| Acroe Big Drawer Cabinet Housing (Lemari Perkakas) | Rp20.999.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/57P103192187-1.jpg)
/dfP104583483-7.jpg)
/p8P107971908-1.jpg)
/f3P107073543-1.jpg)
/13P108933039-1.jpg)
/gtP104583605-14.jpg)
/llP109197777-1.jpg)
/l5P103499761-1.jpg)

/d0P107642468-1.jpg)

/01P101004001-4.jpg)
/mvP105300823-1.jpg)
/3mP102137130-4.jpg)
/gdP107073589-2.jpg)
/lfP103740771-1.jpg)
/ebP102040515-18.jpg)
/P101004086-1.jpg)
/dbP101005479-12.jpg)
/1aP108409046-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)